Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot ASA 40A3

  • ERIKS:23545006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,95/ stukexcl. btw

€ 9,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 40-3
Steek
1/2 in
Steek
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
08A-3
ANSI referentie
40-3
Materiaal
Staal