Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot ASA 35A2

  • ERIKS:23545200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,00/ stukexcl. btw

€ 8,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 35-2
Steek
3/8 in
Steek
9.525 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
06C-2
ANSI referentie
35-2
Materiaal
Staal