Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot ASA 160A1

  • ERIKS:23545175
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,46/ stukexcl. btw

€ 79,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 160-1
Steek
2 in
Steek
50.8 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
32A-1
ANSI referentie
160-1
Materiaal
Staal