Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.kettingsl. ASA 40A1 hp-sss

  • ERIKS:23545212
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,51/ stukexcl. btw

€ 36,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 40-1
Steek
1/2 in
Steek
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
08A-1
ANSI referentie
40-1
Materiaal
Staal