Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.enk.verloopschak.asa ASA 140A2

  • ERIKS:23545173
Image 1
Opslaan in lijst

€ 219,00/ stukexcl. btw

€ 264,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 140-2
Steek
1 3/4 in
Steek
44.45 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
28A-2
ANSI referentie
140-2
Materiaal
Staal