Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.enk.verloopschak.asa ASA 120A1

  • ERIKS:23545164
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,96/ stukexcl. btw

€ 51,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 120-1
Steek
1.1/2 in
Steek
38.1 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
24A-1
ANSI referentie
120-1
Materiaal
Staal