Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.enk.verloopschak.asa ASA 100A2

  • ERIKS:23545158
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,62/ stukexcl. btw

€ 84,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 100-2
Steek
1 1/4 in
Steek
31.75 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
20A-2
ANSI referentie
100-2
Materiaal
Staal