Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. enk.verloopschak.ASA 80A3

  • ERIKS:23545288
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,70/ stukexcl. btw

€ 112,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 80-3
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
16A-3
ANSI referentie
80-3
Materiaal
Staal