Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. enk.verloopschak.ASA 80A2

  • ERIKS:23545285
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,19/ stukexcl. btw

€ 45,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 80-2
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
16A-2
ANSI referentie
80-2
Materiaal
Staal