Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. enk.verloopschak.ASA 40A2

  • ERIKS:23545221
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,63/ stukexcl. btw

€ 26,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 40-2
Steek
1/2 in
Steek
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
08A-2
ANSI referentie
40-2
Materiaal
Staal