Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.enk.verloopschak.ASA 180A1

  • ERIKS:23545182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 295,05/ stukexcl. btw

€ 357,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 180-1
Steek
2.25 in
Steek
57.15 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
36A-1
ANSI referentie
180-1
Materiaal
Staal