Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.enk.verloopschak.ASA 160A2

  • ERIKS:23545179
Image 1
Opslaan in lijst

€ 364,19/ stukexcl. btw

€ 440,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 160-2
Steek
2 in
Steek
50.8 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
32A-2
ANSI referentie
160-2
Materiaal
Staal