€ 124,14/ stukexcl. btw
€ 150,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SUGIYAMA |
Type | ANSI 160-1 |
Steek | 2 in |
Steek | 50.8 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Simplex |
ISO referentie | 32A-1 |
ANSI referentie | 160-1 |
Materiaal | Staal |