€ 436,69/ stukexcl. btw
€ 528,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SUGIYAMA |
Type | ANSI 240-1 |
Steek | 3 in |
Steek | 76.2 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Simplex |
ISO referentie | 48A-1 |
ANSI referentie | 240-1 |
Materiaal | Staal |