€ 1.213,81/ stukexcl. btw
€ 1.468,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SUGIYAMA |
Type | ANSI 200-3 |
Steek | 2 1/2 in |
Steek | 63.5 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Triplex |
ISO referentie | 40A-3 |
ANSI referentie | 200-3 |
Materiaal | Staal |