Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. enk.verloopsch.asa ASA 140A3

  • ERIKS:23544567
Image 1
Opslaan in lijst

€ 315,98/ stukexcl. btw

€ 382,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 140-3
Steek
1 3/4 in
Steek
44.45 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
28A-3
ANSI referentie
140-3
Materiaal
Staal