Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.enk.verloopsch.ASA 60A1 hp

  • ERIKS:23545251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,74/ stukexcl. btw

€ 44,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 60-1
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
12A-1
ANSI referentie
60-1
Materiaal
Staal