€ 504,32/ stukexcl. btw
€ 610,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SUGIYAMA |
Type | ANSI 160-3 |
Steek | 2 in |
Steek | 50.8 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Triplex |
ISO referentie | 32A-3 |
ANSI referentie | 160-3 |
Materiaal | Staal |