Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Rollenketting Super ASA80H-1 5 mtr

  • ERIKS:23548050
Image 1
Opslaan in lijst

€ 154,22/ meterexcl. btw

€ 186,61incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 80H-1
Type
ANSI 80H-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1" in
ANSI referentie
80-1
ISO referentie
16A-1
Materiaal
Staal
Uitvoering
Simplex