Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Rollenketting RVS ASA80-1 5 mtr

  • ERIKS:23545291
Image 1
Opslaan in lijst

€ 410,41/ meterexcl. btw

€ 496,60incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 80-1
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 80-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1" in
ANSI referentie
80-1
ISO referentie
16A-1
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering
Simplex