Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Rollenketting RVS ASA60-1 HP 5 mtr

  • ERIKS:23545083
Image 1
Opslaan in lijst

€ 428,46/ meterexcl. btw

€ 518,44incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 60-1
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 60-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
3/4" in
ANSI referentie
60-1
ISO referentie
12A-1
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering
Simplex