Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Rollenketting RVS ASA50-1 5 mtr

  • ERIKS:23545054
Image 1
Opslaan in lijst

€ 187,15/ meterexcl. btw

€ 226,45incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 50-1
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 50-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
5/8" in
ANSI referentie
50-1
ISO referentie
10A-1
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering
Simplex