Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Rollenketting ASA80-3 5 mtr

  • ERIKS:23545286
Image 1
Opslaan in lijst

€ 500,70/ meterexcl. btw

€ 605,85incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 80-3
Type
ANSI 80-3
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1" in
ANSI referentie
80-3
ISO referentie
16A-3
Materiaal
Staal
Uitvoering
Triplex