Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Rollenketting ASA80-1 HP-SL 5 mtr

  • ERIKS:23545273
Image 1
Opslaan in lijst

€ 733,33/ meterexcl. btw

€ 887,33incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 80-1
Type
ANSI 80-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1" in
ANSI referentie
80-1
ISO referentie
16A-1
Materiaal
Staal
Uitvoering
Simplex