Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Rollenketting ASA60-3 5 mtr

  • ERIKS:23545263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 320,88/ meterexcl. btw

€ 388,26incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 60-3
Type
ANSI 60-3
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
3/4" in
ANSI referentie
60-3
ISO referentie
12A-3
Materiaal
Staal
Uitvoering
Triplex