Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Rollenketting ASA50-2 5 mtr

  • ERIKS:23545239
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,70/ meterexcl. btw

€ 189,61incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 50-2
Type
ANSI 50-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
5/8" in
ANSI referentie
50-2
ISO referentie
10A-2
Materiaal
Staal
Uitvoering
Duplex