Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Rollenketting ASA40-2 5 mtr

  • ERIKS:23545219
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,26/ meterexcl. btw

€ 161,24incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 40-2
Type
ANSI 40-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1/2" in
ANSI referentie
40-2
ISO referentie
08A-2
Materiaal
Staal
Uitvoering
Duplex