Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Rollenketting ASA35-2 5 mtr

  • ERIKS:23545199
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,36/ meterexcl. btw

€ 117,81incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 35-2
Type
ANSI 35-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
3/8" in
ANSI referentie
35-2
ISO referentie
06C-2
Materiaal
Staal
Uitvoering
Duplex