Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Rollenketting ASA240-1 5 mtr

  • ERIKS:23544797
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.986,08/ meterexcl. btw

€ 2.403,16incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 240-1
Type
ANSI 240-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
3" in
ANSI referentie
240-1
ISO referentie
48A-1
Materiaal
Staal
Uitvoering
Simplex