Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Rollenketting ASA180-1 5 mtr

  • ERIKS:23545180
Image 1
Opslaan in lijst

€ 796,01/ meterexcl. btw

€ 963,17incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 180-1
Type
ANSI 180-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
2.1/4" in
ANSI referentie
180-1
ISO referentie
36A-1
Materiaal
Staal
Uitvoering
Simplex