€ 1.799,42/ meterexcl. btw
€ 2.177,30incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SUGIYAMA |
Type | ANSI 160-3 |
Type | ANSI 160-3 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 2" in |
ANSI referentie | 160-3 |
ISO referentie | 32A-3 |
Materiaal | Staal |
Uitvoering | Triplex |