Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Rollenketting ASA160-1 5 mtr

  • ERIKS:23545174
Image 1
Opslaan in lijst

€ 496,37/ meterexcl. btw

€ 600,61incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 160-1
Type
ANSI 160-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
2" in
ANSI referentie
160-1
ISO referentie
32A-1
Materiaal
Staal
Uitvoering
Simplex