Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Rollenketting ASA140-1 5 mtr

  • ERIKS:23545168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 399,87/ meterexcl. btw

€ 483,84incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 140-1
Type
ANSI 140-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1.3/4" in
ANSI referentie
140-1
ISO referentie
28A-1
Materiaal
Staal
Uitvoering
Simplex