Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Rollenketting ASA120-2 5 mtr

  • ERIKS:23545165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 692,05/ meterexcl. btw

€ 837,38incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 120-2
Type
ANSI 120-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1.1/2" in
ANSI referentie
120-2
ISO referentie
24A-2
Materiaal
Staal
Uitvoering
Duplex