Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Rollenketting ASA100-2 5 mtr

  • ERIKS:23545156
Image 1
Opslaan in lijst

€ 524,24/ meterexcl. btw

€ 634,33incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SUGIYAMA
Type
ANSI 100-2
Type
ANSI 100-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1.1/4" in
ANSI referentie
100-2
ISO referentie
20A-2
Materiaal
Staal
Uitvoering
Duplex