Eriks
STUMPF METALL

STUMPF METALL Afvalverzamelaar voor recyclebaar afval Sorteersysteem 065 VA 65 l

  • ERIKS:14375963
  • Fabrikant:4031068132125
Image 1
Sorteersysteem 065 (bak voor recyclebaar materiaal/afval) van roestvrij staal

Deze afvalbak is brandvertragend en niet brandbaar overeenkomstig DIN 4102. De bak is geschikt voor afzonderlijke of gecombineerde plaatsing

•    Inclusief verzinkte binnenbak
•    Geurremmend
•    Met afneembaar kopgedeelte
•    Zelfsluitende inwerpkleppen
•    Legen door het kopgedeelte te verwijderen
•    Materiaal: plaatstaal, verzinkt
•    Oppervlak: poedergecoat
•    Inhoud: 65l

•    Binnenbak van verzinkte staalplaat
•    Bovenkant afneembaar voor het gemakkelijk legen

Kenmerken:
Kleur: Roestvrij staal
Afmetingen BxDxH: 405x380x970 mm
Capaciteit: 65 l
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STUMPF METALL