Eriks
STUMPF METALL

STUMPF METALL Afvalverzamelaar voor recyclebaar afval Sorteersysteem 045 VA 45 l

  • ERIKS:14375956
  • Fabrikant:4031068131234
Image 1
Sorteersysteem 045 (bak voor recyclebaar materiaal/afval) van roestvrij staal

Deze afvalbak is brandvertragend en niet brandbaar overeenkomstig DIN 4102.

•    Uitvoering: stationair
•    Geurremmend
•    Met afneembaar kopgedeelte
•    Zelfsluitende inwerpkleppen
•    Legen door het deksel open te klappen
•    Set stickers met symbolen kan als toebehoren worden geleverd
•    Materiaal: plaatstaal, verzinkt
•    Oppervlak: poedergecoat
•    Inhoud: 45l

•    Bovenkant afneembaar voor het gemakkelijk legen

Kenmerken:
Kleur: Roestvrij staal
Afmetingen BxDxH: 330x310x640 mm
Capaciteit: 45 l
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STUMPF METALL