Eriks
STUMPF METALL

STUMPF METALL Afvalbak Modul-Vario 45l 625-045-1-2-001

  • ERIKS:14340249
  • Fabrikant:4031068176136
Image 1
Afvalbak met verzinkt stalen rooster

De inwerpklep van de veelzijdige afvalbak is naar keuze met hand- of voetbediening leverbaar en is voorzien van een ergonomische booghandgreep en voetbediening van roestvrij staal.

•    Inwerpklep: geluidloos, sluit m.b.v. gasdrukdemper
•    Vleugeldeur met magneetsluiting en vierkante vergrendeling (incl.vierkante sleutel)
•    Niveauregeling aan de voorkant met 2 stelpootjes, als optie verrijdbaar met set wieltjes
•    Uitvoering met verzinkte binnenbak (is getest zelfdovend)

Pro-Pads om op te plakken.
Voor de kleurcodering van de inwerpkleppen wordt bij elke bak een set zelfklevende Pro-Pads in verschillende kleuren meegeleverd.
Hiermee kunt u zelf beslissen welke kleur u op de inwerpklep wilt plakken.
Bij ieder bak wordt een set ProPads® meegeleverd.

Kenmerken:
Uitvoering: Met binnenbak
Capaciteit: 45 l
Afmetingen BxDxH: 800x400x380 mm
Kast: Roestvrij staal
Inwerpklep: Roestvrij staal, voetbediend
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STUMPF METALL