Afvalbak met verzinkt stalen rooster
De inwerpklep van de veelzijdige afvalbak is naar keuze met hand- of voetbediening leverbaar en is voorzien van een ergonomische booghandgreep en voetbediening van roestvrij staal.
• Inwerpklep: geluidloos, sluit m.b.v. gasdrukdemper
• Vleugeldeur met magneetsluiting en vierkante vergrendeling (incl.vierkante sleutel)
• Niveauregeling aan de voorkant met 2 stelpootjes, als optie verrijdbaar met set wieltjes
• Uitvoering met verzinkte binnenbak (is getest zelfdovend)
Pro-Pads om op te plakken.
Voor de kleurcodering van de inwerpkleppen wordt bij elke bak een set zelfklevende Pro-Pads in verschillende kleuren meegeleverd.
Hiermee kunt u zelf beslissen welke kleur u op de inwerpklep wilt plakken.
Bij ieder bak wordt een set ProPads® meegeleverd.
Kenmerken:
Uitvoering: Met binnenbak
Capaciteit: 45 l
Afmetingen BxDxH: 800x400x380 mm
Kast: Roestvrij staal
Inwerpklep: Roestvrij staal, handbediend