Eriks
STUMPF METALL

STUMPF METALL Afvalbak Modul-Vario 120l625-120-0-1-001

  • ERIKS:14340224
  • Fabrikant:4031068176044
Image 1
Afvalbak met telescoopgeleider ProSlide©-systeem

De inwerpklep van de veelzijdige afvalbak is naar keuze met hand- of voetbediening leverbaar en is voorzien van een ergonomische booghandgreep en voetbediening van roestvrij staal.

•    Inwerpklep: geluidloos, sluit m.b.v. gasdrukdemper
•    Vleugeldeur met magneetsluiting en vierkante vergrendeling (incl.vierkante sleutel)
•    Niveauregeling aan de voorkant met 2 stelpootjes, als optie verrijdbaar met set wieltjes
•    Met uittrekbare afvalzakhouder ProSlide © (via telescopische rail voor het eenvoudig vervangen van de zak)

Pro-Pads om op te plakken.
Voor de kleurcodering van de inwerpkleppen wordt bij elke bak een set zelfklevende Pro-Pads in verschillende kleuren meegeleverd.
Hiermee kunt u zelf beslissen welke kleur u op de inwerpklep wilt plakken.
Bij ieder bak wordt een set ProPads® meegeleverd.
De afgebeelde zakken gelden alleen als voorbeeld en worden niet meegeleverd!

Kenmerken:
Uitvoering: ProSlide®-systeem
Capaciteit: 120 l
Afmetingen BxDxH: 1100x450x450 mm
Kast: Roestvrij staal
Inwerpklep: Roestvrij staal, handbediend
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STUMPF METALL