Eriks
STRAUB

STRAUB Pijpkoppeling Type: 5531 Serie: Open-Flex1 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 139.7mm Lengte: 107mm

  • ERIKS:11813740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reparatiekoppeling serie Open-Flex1 vervangt de serie Open-Flex1L en is toepasbaar voor alle buismaterialen en daarnaast ook als niet-trekvaste pijpverbinding inzetbaar. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen een hoekverdraaiing opnemen 2° tot 5° opnemen en tot 5 mm in axiale beweging. Bij de montage dienen de koppelingsbouten met het juiste, op de koppeling vermelde, aandraaimoment worden vastgezet.

Bijzonderheden

  • Geschikt voor zowel kunststof als metalen buizen.
  • Scharnierende koppeling.
Opslaan in lijst

€ 473,00/ stukexcl. btw

€ 572,33incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STRAUB
Serie
Open-Flex1
Type
5531
Vorm
Reparatiekoppeling
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4571
Uitwendige buisdiameter aansluiting
139.7 mm
Klem-/spanbereik
van 138 tot 141.5 mm
Druktrap artikel
PN16
Druktrap artikel Industrie
PN16
Druktrap artikel Maritiem
PN16
Materiaal manchet
NBR
Materiaal bouten
Staal
Kwaliteitsklasse bouten
1.0737
Geschikt voor buismateriaal
Metaal/kunststof
Geschikt voor buis kunststof naar metaal
Nee
Lengte
107 mm
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C