€ 579,50/ stukexcl. btw
€ 701,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STRAUB |
Serie | Combi-Grip |
Type | 5521 |
Vorm | Trekvast |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4301 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 75 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 76.1 mm |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap artikel Industrie | PN16 |
Materiaal manchet | NBR |
Materiaal bouten | Staal |
Kwaliteitsklasse bouten | 1.0737 |
Geschikt voor buismateriaal | Metaal/kunststof |
Geschikt voor buis kunststof naar metaal | Ja |
Lengte | 94 mm |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |