Eriks
STRAUB

STRAUB Pijpkoppeling Type: 5521 Serie: Combi-Grip Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 110mm-114.3mm Lengte: 97mm

  • ERIKS:13367979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Trekvaste koppeling voor het verbinden van metalen buizen aan kunststof buizen. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 4° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten op het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld. Voor buizen van PE of andere zachte thermoplasten moet een steunring worden toegepast.
Opslaan in lijst

€ 881,50/ stukexcl. btw

€ 1.066,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STRAUB
Serie
Combi-Grip
Type
5521
Vorm
Trekvast
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
114.3 mm
Druktrap artikel
PN16
Druktrap artikel Industrie
PN16
Materiaal manchet
NBR
Materiaal bouten
Staal
Kwaliteitsklasse bouten
1.0737
Geschikt voor buismateriaal
Metaal/kunststof
Geschikt voor buis kunststof naar metaal
Ja
Lengte
97 mm
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C