€ 956,00/ stukexcl. btw
€ 1.156,76incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STRAUB |
Serie | Metal-Grip |
Type | 5515 |
Vorm | Trekvast |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4301 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 139.7 mm |
Klem-/spanbereik | van 138.3 tot 141.1 mm |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap artikel Industrie | PN32 |
Druktrap artikel Maritiem | PN16 |
Materiaal manchet | NBR |
Materiaal bouten | Staal |
Kwaliteitsklasse bouten | 1.0737 |
Geschikt voor buismateriaal | Metaal |
Geschikt voor buis kunststof naar metaal | Nee |
Lengte | 109 mm |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
Goedkeuringen | DNV-GL type goedkeuring |