Eriks
STRAUB

STRAUB Pijpkoppeling Type: 5515 Serie: Metal-Grip Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 114.3mm Lengte: 94mm

  • ERIKS:11813672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Trekvaste koppeling voor metalen buizen. Zware uitvoering voor grote axiale belasting. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten op het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.
Opslaan in lijst

€ 620,00/ stukexcl. btw

€ 750,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STRAUB
Serie
Metal-Grip
Type
5515
Vorm
Trekvast
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Uitwendige buisdiameter aansluiting
114.3 mm
Klem-/spanbereik
van 113.2 tot 115.4 mm
Druktrap artikel
PN16
Druktrap artikel Industrie
PN34
Druktrap artikel Maritiem
PN16
Materiaal manchet
NBR
Materiaal bouten
Staal
Kwaliteitsklasse bouten
1.0737
Geschikt voor buismateriaal
Metaal
Geschikt voor buis kunststof naar metaal
Nee
Lengte
94 mm
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Goedkeuringen
DNV-GL type goedkeuring