Eriks
STRAUB

STRAUB Pijpkoppeling Type: 5514 Serie: Metal-Grip Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 57mm Lengte: 77mm

  • ERIKS:11813645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Trekvaste koppeling voor metalen buizen. Zware uitvoering voor grote axiale belasting. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten op het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.
Opslaan in lijst

€ 407,00/ stukexcl. btw

€ 492,47incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STRAUB
Serie
Metal-Grip
Type
5514
Vorm
Trekvast
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Uitwendige buisdiameter aansluiting
57 mm
Klem-/spanbereik
van 56.4 tot 57.6 mm
Druktrap artikel
PN16
Druktrap artikel Industrie
PN37
Druktrap artikel Maritiem
PN16
Materiaal manchet
EPDM
Materiaal bouten
Staal
Kwaliteitsklasse bouten
1.0737
Geschikt voor buismateriaal
Metaal
Geschikt voor buis kunststof naar metaal
Nee
Lengte
77 mm
Min. mediumtemperatuur (continu)
-30 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Goedkeuringen
DNV-GL type goedkeuring