€ 341,00/ stukexcl. btw
€ 412,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STRAUB |
Serie | Metal-Grip |
Type | 5514 |
Vorm | Trekvast |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4301 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 114.3 mm |
Klem-/spanbereik | van 113.2 tot 115.4 mm |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap artikel Industrie | PN34 |
Druktrap artikel Maritiem | PN16 |
Materiaal manchet | EPDM |
Materiaal bouten | Staal |
Kwaliteitsklasse bouten | 1.0737 |
Geschikt voor buismateriaal | Metaal |
Geschikt voor buis kunststof naar metaal | Nee |
Lengte | 94 mm |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -30 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Goedkeuringen | DNV-GL type goedkeuring |