Eriks
STRAUB

STRAUB Pijpkoppeling Type: 5512 Serie: GRIP-L Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN10 219.1mm Lengte: 142mm

  • ERIKS:11813614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Trekvaste koppeling voor metalen buizen. Lichte uitvoering voor extra gewichtsbesparing. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.
Opslaan in lijst

€ 774,50/ stukexcl. btw

€ 937,15incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STRAUB
Serie
GRIP-L
Type
5512
Vorm
Trekvast
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4571
Uitwendige buisdiameter aansluiting
219.1 mm
Klem-/spanbereik
van 216.9 tot 221.3 mm
Druktrap artikel
PN10
Druktrap artikel Industrie
PN16
Druktrap artikel Maritiem
PN10
Materiaal manchet
EPDM
Materiaal bouten
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse bouten
1.4401
Geschikt voor buismateriaal
Metaal
Geschikt voor buis kunststof naar metaal
Nee
Lengte
142 mm
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C