Eriks
STRAUB

STRAUB Pijpkoppeling Serie: Plast-Grip Type: 5517 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 75mm-75mm Lengte: 94mm

  • ERIKS:11813681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Trekvaste koppelingen voor kunststof buizen. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 4° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten op het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld. Voor buizen van PE of andere zachte thermoplasten moet een steunring worden toegepast.

Toepassingsgebied
  • Ballastsystemen.
  • Apparaten- en machinebouw.
  • Waterdistributie.
Bijzonderheden

  • Trekvaste koppeling.
  • Geschikt voor kunststof buizen.
  • Bij zachte thermoplasten steunring toepassen.
Opslaan in lijst

€ 579,50/ stukexcl. btw

€ 701,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STRAUB
Serie
Plast-Grip
Type
5517
Vorm
Trekvast
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
75 mm
Druktrap artikel
PN16
Materiaal manchet
EPDM
Materiaal bouten
Staal
Geschikt voor buismateriaal
Kunststof
Geschikt voor buis kunststof naar metaal
Nee
Lengte
94 mm