Eriks
STRAUB

STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex2 Type: 5534 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN9 219.1mm-219.1mm

  • ERIKS:12229676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reparatiekoppelingen voor alle buismaterialen. Ook als niet-trekvaste pijpverbinding inzetbaar. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen en 10 mm axiale beweging. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.

Toepassingsgebied
  • Waterdistributie.
  • Gasleidingen.
  • Koelwater.
Bijzonderheden

  • Reparatie koppeling.
  • Geschikt voor zowel kunststof als metalen buizen.
  • Scharnierende koppeling.
  • Leverbaar in alle buisdiameters tussen 180 mm en 2032 mm.
  • Vervanger van de OPEN-FLEX2L.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STRAUB
Serie
Open-Flex2
Type
5534
Vorm
Reparatiekoppeling
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4571
Uitwendige buisdiameter aansluiting
219.1 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
219.1 mm
Druktrap artikel
PN9
Druktrap artikel Maritiem
PN9
Materiaal manchet
EPDM
Materiaal bouten
Staal
Geschikt voor buismateriaal
Metaal/kunststof
Geschikt voor buis kunststof naar metaal
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
70 °C